false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Prog.klok dig. dag/week 1W/16 A 12/24V

Product type: EG103V
Lev. nr.: EG103V
Artikelnr: 2700349044
EAN nr: 3250612279937

Productomschrijving
Uw prijs
€ 193,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Digitale schakelklok voor paneelbouw
Digitale schakelklok voor paneelbouw
Feature Feature details
24-uurs programma Nee
60-minuten programma Nee
Aantal geheugenplaatsen 0
Aantal kanalen 1
Astroprogramma Nee
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Ja
Autonomie in jaren 5
Autonomie in uren 43800
Bedrijfsurenmeter Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 35 mm
Breedte in module-eenheden 2
Contactuitvoering Wisselcontact
Cyclusprogramma Nee
Diepte 64 mm
Externe drukcontact ingang Nee
Externe programmering Nee
Frequentie voedingsspanning 50 - 60 Hz
Gangnauwkeurigheid per dag 1.5 s
GPS Nee
Handbediening Ja
Hoogte 85 mm
Impulsprogramma Ja
Incl. geheugenkaart Nee
Jaarprogramma Nee
Kortste schakeltijd kanaal 1 1 min
Kortste schakeltijd kanaal 2 1 min
Kwartsgestuurd Ja
Montagewijze DIN-rail
Netsynchronisatie Nee
Nom. schakelstroom bij 250V AC 16 A
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Radiogestuurd Nee
Radiogestuurd (DCF77) Nee
Spanningstype voedingsspanning AC
Tekstbegeleiding in het display Nee
Toevalsprogramma Ja
Vakantieprogramma Ja
Voedingsspanning 12 - 24 V
Voorkeuze schakeling Nee
Weekprogramma Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen