false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Grasslin TOPICA 600 DIG. STEKKERSCHAKELKLOK

Product type: TOPICA 600
Lev. nr.: G16.15.0001.1
Artikelnr: 2700147502
EAN nr: 4010940039387

Productomschrijving
Uw prijs
€ 66,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Schakelklok voor wandcontactdoos
Schakelklok voor wandcontactdoos
Feature Feature details
Automatische omschakeling zomer/winter Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Frequentie voedingsspanning 50 - 60 Hz
Gangnauwkeurigheid per dag 0.3 s
Kloktype Dag-/weekklok
Kortste schakeltijd 1 min
Montagewijze Tussenstekker met contactdoos
Nom. schakelstroom bij 230V AC 16 A
Spanningstype voedingsspanning AC
Type aandrijving Kwartsgestuurd
Uitvoering Digitaal
Uitvoering wandcontactdoos Randaarde
Voedingsspanning 220 - 240 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen