false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dinuy TIJDDRUKKNOP OPBOUW WIT 30S-12M 500W 2DR

Product type: PT SUP 004
Lev. nr.: PT SUP 004
Artikelnr: 2850046582
EAN nr: 8422447011685

Productomschrijving
Uw prijs
€ 49,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300740
CBS nummer 91070000
UNSPSC nummer 39121604
Trappenhuisschakelaar
Trappenhuisschakelaar
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 1
Afvalvertraging 0.5 - 12 min
Frequentie stuurspanning 1 50 - 55 Hz
Functie Elektronisch
Max. gloeilampbelasting 500 W
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) 0.4 A
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. (meet)schakelstroom 2 A
Repetitieve schakeling Repetitief
Spanningstype voedingsspanning AC
Stroomstootfunctie selecteerbaar Nee
Stuurspanning 1 230 - 250 V
Stuurspanningstype 1 AC
Voedingsspanning 230 - 250 V
Voorwaarschuwing uitschakeling Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen