false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder TRAPPENH.AUT 1M 16A 230VAC

Product type: 14.81.8.230.0000
Lev. nr.: 14.81.8.230.0000
Artikelnr: 2700527351
EAN nr: 8012823326146

Productomschrijving
Uw prijs
€ 42,93 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 85364900
UNSPSC nummer 39121604
Trappenhuisschakelaar
Trappenhuisschakelaar
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 1
Afvalvertraging 0.5 - 20 min
Breedte in module-eenheden 1
Frequentie stuurspanning 1 50 - 60 Hz
Functie Elektronisch
Glimlampstroom drukcontact 15 mA
Inbouwdiepte 59 mm
Max. belasting TL-buis 1500 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) 1000 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 750 VA
Max. gloeilampbelasting 3000 W
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) 120 A
Montagewijze DIN-rail
Nom. (meet)schakelstroom 16 A
Repetitieve schakeling Repetitief + continu licht
Spanningstype voedingsspanning AC
Stroomstootfunctie selecteerbaar Nee
Stuurspanning 1 230 - 230 V
Stuurspanningstype 1 AC
Type schakeling 3- en 4-draads schakeling
Voedingsspanning 230 - 230 V
Voorwaarschuwing uitschakeling Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen