text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

HK / HAKA aansluitleiding Randaardesteker schuin Koudapparaatcontrasteker, schuin 3G1,0mm² 2,5m 527900021

Product type: 527900021
Lev. nr.: 527900021
Artikelnr: 2700115924
EAN nr: 8713284001435

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 22,87 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Aansluitleiding
Aansluitleiding
Feature Feature details
Lengte 2.5 m
Aansluiting 2 Koudapparaatcontrasteker, schuin
Aansluiting 1 Randaardesteker schuin
Nom. geleiderdoorsnede 1 mm²
Aantal aders 3
Nom. spanning 250 V
Buitendiameter circa 6.9 mm
Met snoerschakelaar Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Gespiraliseerde kabel Ja
Connectorsysteem systeemgebonden Nee
Geel/Groene ader Ja
Temperatuurbestendigheid -15 - 70 °C
Mantelkleur Wit
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?