false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wieland GST18I3 apparatuuraansluiting voor insteekbare gebouwinstallatie 3P Male Recht 92.032.3358.1

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 135ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: 92.032.3358.1
Lev. nr.: 92.032.3358.1
Artikelnr: 2700175871
EAN nr: 4015573236905

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,40 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Apparatuuraansluiting voor insteekbare gebouwinstallatie
Apparatuuraansluiting voor insteekbare gebouwinstallatie
Feature Feature details
Aansluitmaat schroefdraad M3
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Aantal aansluitingen per pool 1
Aantal polen 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 28.2 mm
Contactmateriaal CuZn
Doorsnede aansluiting (massieve ader) 0.5 - 4 mm²
Doorsnede aansluiting (soepel) 0.5 - 4 mm²
Halogeenvrij Ja
Hoogte 19.5 mm
Inbouwvariant Inbouwdeel/insteekverbinding
Insteekrichting Recht
Kleur behuizing Zwart
Kleur codering/contactinzetstuk Zwart
Kleur van het separate adapterstuk Zonder adapterstuk
Lengte 31.5 mm
Materiaal behuizing Polyamide (PA)
Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel 100 °C
Mechanische codering Ja
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 20 A
Oppervlaktebehandeling contacten Verzinkt
Pool-markering L, N, PE
Toegekende stootspanning 4 kV
Type vergrendeling Geen
Uitvoering Stekker
Vervuilingsgraad 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 121ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;