false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago OL50 VERDEELBLOK IDC WIT

Product type: INS60020
Lev. nr.: INS60020
Artikelnr: 2700371875
EAN nr: 3606485124629

Productomschrijving
Uw prijs
€ 19,35 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie
Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie
Feature Feature details
Aantal ingangen 1
Aantal polen 3
Aantal uitgangen 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingsmogelijkheid Met separate adapter
Breedte 35 mm
Contactmateriaal CuZn
Doorgangsweerstand 0.8 mOhm
Fase-aftakking L1
Halogeenvrij Ja
Hoogte 44 mm
Kleur codering/contactinzetstuk Wit
Kleur van het separate adapterstuk Grijs
Lengte 100 mm
Materiaal behuizing Polyamide (PA)
Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel 40 °C
Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting 70 °C
Mechanische codering Ja
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. (meet)stroom naar armatuur 16 A
Oppervlaktebehandeling contacten Geen (onbehandeld)
Pool-markering L, N, PE
Toegekende stootspanning 4.5 kV
Type geïntegreerde schakeling Geen
Type verdeler Verdeelblok
Type vergrendeling Geïntegreerd in plug-in connector
Vervuilingsgraad 2
Vuurbelasting 0.4 kWh

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen