false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wieland GST18I3 SCHAKELVERDELER ZWART SERIE SCHAKELING

Product type: 92.030.0353.1
Lev. nr.: 92.030.0353.1
Artikelnr: 2700536547
EAN nr: 4049088252372

Productomschrijving
Uw prijs
€ 19,74 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 123005
CBS nummer 85369010
UNSPSC nummer 39121410
Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie
Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie
Feature Feature details
Aantal ingangen 1
Aantal polen 3
Aantal uitgangen 4
Beschermingsgraad (IP) IP40
Bevestigingsmogelijkheid Nee
Breedte 52.5 mm
Contactmateriaal CuZn
Halogeenvrij Ja
Hoogte 52.5 mm
Kleur codering/contactinzetstuk Zwart
Kleur van het separate adapterstuk Zwart
Lengte 52.5 mm
Materiaal behuizing Polyamide (PA)
Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel 100 °C
Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting 100 °C
Mechanische codering Ja
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 20 A
Oppervlaktebehandeling contacten Verzilverd
Pool-markering L, N, PE
Toegekende stootspanning 4 kV
Type verdeler Verdeelblok
Type vergrendeling Geïntegreerd in plug-in connector
Vervuilingsgraad 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen