false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wago Kabel male-open 3m 3x1,5mm2 rood

Product type: 771-9973/206-302
Lev. nr.: 771-9973/206-302
Artikelnr: 2700348697
EAN nr: 4045454421403

Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,02 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie
Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie
Feature Feature details
Aantal polen 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Doorgangsweerstand 3 mOhm
Geleideruiteindebehandeling Ultrasoon verdichte adereinden
Halogeenvrij Nee
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot 105 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot 70 °C
Kabeldiameter 9.4 - 9.4 mm
Kabeltype H05VV-F
Kleur behuizing Wit
Kleur codering/contactinzetstuk Rood
Mantelkleur Wit
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider 75 °C
Mechanische codering Ja
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Ontmantellengte 55 mm
Pool-markering L, N, PE
Striplengte 9 mm
Toegekende stootspanning 4 kV
Totale lengte 3000 mm
Type vergrendeling Separate
Uitvoering zijde 1 Stekker
Uitvoering zijde 2 Vrij kabeluiteinde
Vervuilingsgraad 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen