text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Draka CLIXYS vlakkabel 3G2.5mm² Groen 129957NN LEN

Merk DRAKA
Product type: CLIXYS VBK 3G2,5
Lev. nr.: 129957NN
Artikelnr: 2700745097
EAN nr: 8711401150448

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,63 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Vlakkabel
Vlakkabel
Feature Feature details
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Scherm Nee
Geel/Groene ader Ja
Aantal aders 3
Kabelbreedte circa 18.5 mm
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Aderisolatie Copolymeer gevulkaniseerd
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Mantelkleur Groen
Kabelhoogte circa 5.5 mm
Nom. spanning U 750 V
Nom. spanning U0 450 V
Adercodering Kleur
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -20 - 70 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?