Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Opbouw stopcontact Desk 2 van de firma Bachmann is stijlvol en zeer solide. De meegeleverde bevestigingsbeugels, verwerkt in de eindkappen links en rechts, zorgen voor een oersterke montage op ieder bureaublad met een maximale dikte van 50 mm. De opbouwunit is voorzien van 1m. Wieland GST o.g..
Deze Desk 2 is uitgevoerd met 2x 230V RA + 2x USB charger.
Sa
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Materiaal
Nom. spanning
Kleur
Uittrekbaar
Breedte
Aantal CAT 5E aansluitingen
Lengte
Hoogte
Netontstoringsfilter
Opklapbaar
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Met aan/uitschakelaar
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Gebruikstemperatuur
Vorm
Aantal CAT 6A aansluitingen
Aantal lege moduleplaatsen
Aantal audio aansluitingen
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Overspanningsbeveiliging
Glansgraad
Beschermingsgraad (IP)
Slagvastheid
Aantal installatieautomaten
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
Met ingebouwde USB voeding
Aantal HDMI aansluitingen
Antibacteriële behandeling
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
Aantal CAT 6 aansluitingen
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E)