Dit apparaat is een netwerkkabel, is groen van kleur en wordt gebruikt voor gegevenscommunicatie. De netwerkkabel is gemaakt van LSZH (low smoke zero halogen), PE (polyethyleen), massief blank koper, waardoor deze bestand en duurzaam is. De richtlijnen zijn 2006/95/EC - laagspanningsrichtlijn, 2011/65/EU - Ro.HS-richtlijn, 305/2011/EU - bouwproductenverordening. Het kabeltype is 4 paarkabels. Deze netwerkkabel is vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen). Zijn communicatie havenprotocol is Po.E 15W (Macht over Ethernet), Po.E+ 30W (Macht over Ethernet plus), Vo.IP (Stem IP). Het type van kabelafscherming is.U/UTP. Dit apparaat is kwikvrij en ook zwaar metaalvrij, en zorgt voortdurend voor het milieu en uw gezondheid. Dit apparaat is gekwalificeerd als een groen premium product, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal aders
Categorie
Mantelkleur
Kabel dwarswaterdicht
Nom. geleiderdoorsnede
Afscherming collectief
Buitendiameter circa
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Afscherming groepen
Samenstelling geleider
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Kabeltype
Geleidermateriaal
Nom. geleiderdiameter
Getwist
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Aantal groepen getwist
NVP waarde
Kabel langswaterdicht
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Rookarm volgens IEC 61034-2
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Oppervlakte geleider
AWG-maat
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Specificatie mantelmateriaal
Specificatie aderisolatie
Kabelgeometrie
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes