In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2,35 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
LEGRAND
Legrand LCS3 Wandkast 19" 6HE 605x454x359mm Grijs 646200
Artikelnr.: 2850240418
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 KABEL KOPPELSTUK CAT6A STP
Artikelnr.: 2850465517
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit
Artikelnr.: 2700119821
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS2 Cat.6A STP conn. montage aan F/UTP + S/FTP kabels
Artikelnr.: 2700146668
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Serverkast 19" 42HE 810x830mm Grijs 646764
Artikelnr.: 2850240493
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241959
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6a stp rj4
Artikelnr.: 2700105995
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA
Artikelnr.: 2850465522
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108120
|
| DoP-nummer |
O-CO/023-12220-A
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Gewicht |
82 kg/km
|
| NVP waarde |
66 %
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Litze |
Nee
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.25 mm²
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Afscherming collectief |
Vlechtwerk
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Kabeltype |
S / FTP
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Categorie |
6
|
| AWG-maat |
23
|
| Aantal aders |
8
|
| Chemische bescherming |
Geen
|
| Getwist |
Per twee
|
| Kabelhoogte circa |
7.7 mm
|
| Afscherming groepen |
Folie
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Ja
|
| Buitendiameter circa |
7.3 mm
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Mantelkleur |
Blauw
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
|---|---|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Samenslag |
Bundel
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Specificatie mantelmateriaal |
Polyethyleen (PE)
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging |
60 mm
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.56 mm
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
29.5 mm
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a1
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Kabelbreedte circa |
7.7 mm
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Nee
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Duplex |
Nee
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-23 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding |
59 mm
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Ja
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Met ripkoord |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.