text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Donné VS-YMVKAFAS installatiekabel 3x35mm² Grijs 023335NN

Merk DONNÉ
Product type: VS-YMVKAFAS-MB 3X35
Lev. nr.: 023335NN
Artikelnr: 2700754107
EAN nr: 8712943004541

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Nom. geleiderdoorsnede 35 mm²
Geel/Groene ader Nee
Mantelkleur Grijs
Aantal aders 3
Adercodering Kleur
Aderisolatie XLPE (VPE)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -40 - 80 °C
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Isolatiebehoud Nee
Buitendiameter circa 29.6 mm
Functiebehoud Nee
Concentrische geleider Cu
Nom. spanning U 1 kV
Geleidermateriaal Koper, blank
Nom. spanning U0 0.6 kV
Nom. doorsnede concentrische geleider 16 mm²
Geleidervorm Rond
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 80 °C
Loodmantel Nee
Litze Nee
Bewapening Nee
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Scherm Ja
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?