text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Donné VS-YMVKAFAS installatiekabel 3x6mm² Grijs 023320NN

Merk DONNÉ
Product type: VS-YMVKAFAS-MB 3X6
Lev. nr.: 023320NN
Artikelnr: 2700754100
EAN nr: 8712943003773

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Mantelkleur Grijs
Aantal aders 3
Geel/Groene ader Nee
Nom. geleiderdoorsnede 6 mm²
Functiebehoud Nee
Nom. spanning U 1 kV
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Scherm Ja
Nom. spanning U0 0.6 kV
Isolatiebehoud Nee
Buitendiameter circa 16.8 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 80 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -40 - 80 °C
Concentrische geleider Cu
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Nom. doorsnede concentrische geleider 6 mm²
Litze Nee
Loodmantel Nee
Bewapening Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Geleidervorm Rond
Aderisolatie XLPE (VPE)
Adercodering Kleur
Geleidermateriaal Koper, blank
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?