text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Draka HULT installatiekabel 3x2,5mm² Grijs 124305NN LEN

Product type: HULT 3X2,5MM2
Lev. nr.: 124305NN
Artikelnr: 2700101573
EAN nr: 8711401014610

Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Nee
Aantal aders 3
Mantelkleur Grijs
Materiaal aderisolatie Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Scherm Nee
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Nom. doorsnede hulpader 0 mm²
Geleidervorm Rond
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Nom. spanning U0 0.6 kV
Buitendiameter circa 10.8 mm
Nom. spanning U 1 kV
Isolatiebehoud Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Bewapening Nee
Loodmantel Nee
Litze Nee
Aantal hulpaders 0
Adercodering Kleur
Concentrische geleider Geen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 80 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -20 - 80 °C
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal Koper, blank
Functiebehoud Nee
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen