text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jobarco 2YSL(ST)CYK-J installatiekabel 4G150mm² Grijs 9559599

Merk JOBARCO
Product type: 2YSL(ST)CYK-J 4X150
Lev. nr.: 9559599
Artikelnr: 2700181200
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 336,72 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Aantal aders 4
Mantelkleur Grijs
Geel/Groene ader Ja
Nom. geleiderdoorsnede 150 mm²
Aantal hulpaders 0
Concentrische geleider Geen
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Scherm Ja
Buitendiameter circa 47.3 mm
Nom. spanning U0 0.6 kV
Mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Isolatiebehoud Nee
Functiebehoud Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Geleidervorm Rond
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Nom. doorsnede hulpader 0 mm²
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Litze Nee
Bewapening Nee
Loodmantel Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 77 °C
Geleidermateriaal Koper, blank
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 50 °C
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 1 kV
Aderisolatie PE (polyetheen)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?