text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jobarco EMC flex installatiekabel 4G4mm² Grijs 0100504METER

Merk JOBARCO
Product type: 0100504
Lev. nr.: 0100504METER
Artikelnr: 2700746199
EAN nr: 8719725000241

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 22,50 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Aantal aders 4
Mantelkleur Grijs
Nom. geleiderdoorsnede 4 mm²
Geel/Groene ader Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Isolatiebehoud Nee
Loodmantel Nee
Nom. spanning U0 0.6 kV
Geleidervorm Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 77 °C
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal hulpaders 0
Nom. doorsnede hulpader 0 mm²
Bewapening Nee
Concentrische geleider Geen
Functiebehoud Nee
Geleidermateriaal Koper, blank
Mantelmateriaal Polyolefin
Adercodering Kleur
Aderisolatie Polyolefin
Nom. spanning U 1 kV
Buitendiameter circa 17.2 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -15 - 70 °C
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Scherm Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -40 - 70 °C
Litze Ja
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?