text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Nexans ALSECURE installatiekabel 3x2.5mm² Grijs 10182048

Merk NEXANS
Product type: YMZ1K 3X2,5MM2
Lev. nr.: 10182048
Artikelnr: 2700111284
EAN nr: 5413404249800

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Geel/Groene ader Nee
Aantal aders 3
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Mantelkleur Grijs
Geleidervorm Rond
Bewapening Nee
Loodmantel Nee
Isolatiebehoud Nee
Aderisolatie XLPE (VPE)
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Litze Nee
Scherm Nee
Functiebehoud Nee
Concentrische geleider Geen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 60 °C
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Nom. spanning U0 0.6 kV
Adercodering Kleur
Buitendiameter circa 11 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -20 - 95 °C
Aantal hulpaders 0
Nom. spanning U 1 kV
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Nom. doorsnede hulpader 0 mm²
Geleidermateriaal Koper, blank

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?