text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Nexans ALSECURE installatiekabel 5x2,5mm² Grijs 10182051

Product type: YMZ1K MBZH 5X2,5 MM2
Lev. nr.: 10182051
Artikelnr: 2700111285
EAN nr: 5413404249824

Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Nee
Aantal aders 5
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Mantelkleur Grijs
Bewapening Nee
Materiaal aderisolatie XLPE (VPE)
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Functiebehoud Nee
Loodmantel Nee
Scherm Nee
Litze Nee
Isolatiebehoud Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Concentrische geleider Geen
Geleidermateriaal Koper, blank
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 95 °C
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Nom. spanning U0 0.6 kV
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Aantal hulpaders 0
Nom. spanning U 1 kV
Nom. doorsnede hulpader 0 mm²
Buitendiameter circa 12.7 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling 0 - 60 °C
Geleidervorm Rond
Adercodering Kleur

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen