text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw powertools divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Koningsdag
Op donderdag 27 april 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag. Bestellingen geplaatst op woensdag 26 april 2017 voor 20:00 uur worden op vrijdag 28 april 2017 geleverd.leveringen tijdens feestdagen

Nexans NBox installatiekabel 3G2.5mm² Grijs 10201358

Merk NEXANS
Product type: YMVK 3X2,5
Lev. Nr.: 10201358
Artikelnummer: 2700465001
EAN nummer: 5413404258925
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,31 / MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Geleidermateriaal Koper, blank
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Mantelmateriaal PVC
Aantal aders 3
Nom. geleiderdoorsnede 2.5mm2
Concentrische geleider Geen
Mantelkleur Grijs
Adercodering Kleur
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Geleidervorm Rond
Litze Nee
Nom. doorsnede concentrische geleider 0mm2
Scherm Nee
Nom. spanning U0 0.6kV
Aantal hulpaders 0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 60gr C
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Functiebehoud Nee
Buitendiameter circa 11mm
Nom. spanning U 1kV
Loodmantel Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -20 - 90gr C
Geel/Groene ader Ja
Bewapening Nee
Isolatiebehoud Nee
Aderisolatie XLPE (VPE)
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Nom. doorsnede hulpader 0mm2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.