text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Nexans XMVK installatiekabel 3G2.5mm² Grijs 10004275

Merk NEXANS
Product type: XMVK 3X2,5
Lev. Nr.: 10004275
Artikelnummer: 2700464112
EAN nummer: 5413404133369
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,39 / MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Aantal aders 3
Nom. geleiderdoorsnede 2.5mm²
Mantelkleur Grijs
Geel/Groene ader Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Litze Nee
Geleidervorm Rond
Aderisolatie XLPE (VPE)
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Adercodering Kleur
Buitendiameter circa 9.4mm
Isolatiebehoud Nee
Nom. spanning U0 0.6kV
Aantal hulpaders 0
Functiebehoud Nee
Scherm Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90°C
Geleidermateriaal Koper, blank
Mantelmateriaal PVC
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Nom. doorsnede concentrische geleider 0mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Concentrische geleider Geen
Bewapening Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 60°C
Nom. spanning U 1kV
Loodmantel Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -20 - 90°C
Nom. doorsnede hulpader 0mm²

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.