text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Nexans YMVK mb installatiekabel 3G2.5mm² Grijs 10004048

Merk NEXANS
Product type: YMVK 3X2,5
Lev. Nr.: 10004048
Artikelnummer: 2700465042
EAN nummer: 5413404130252
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Product details
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Aantal aders 3
Geel/Groene ader Ja
Mantelkleur Grijs
Nom. geleiderdoorsnede 2.5mm²
Functiebehoud Nee
Aderisolatie XLPE (VPE)
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -20 - 90°C
Loodmantel Nee
Scherm Nee
Concentrische geleider Geen
Nom. doorsnede concentrische geleider 0mm²
Nom. spanning U0 0.6kV
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal hulpaders 0
Geleidermateriaal Koper, blank
Adercodering Kleur
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Mantelmateriaal PVC
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Buitendiameter circa 11mm
Bewapening Nee
Isolatiebehoud Nee
Nom. spanning U 1kV
Geleidervorm Rond
Litze Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 60°C
Nom. doorsnede hulpader 0mm²

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.