text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Nexans YMvK mb FLEX installatiekabel 5G35mm² Grijs 10197288

Merk NEXANS
Product type: YMVK FLEX 5X35
Lev. nr.: 10197288
Artikelnr: 2700100717
EAN nr: 5413404254002

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Mantelkleur Grijs
Aantal aders 5
Geel/Groene ader Ja
Nom. geleiderdoorsnede 35 mm²
Buitendiameter circa 30.8 mm
Isolatiebehoud Nee
Functiebehoud Nee
Nom. spanning U 1 kV
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Nom. spanning U0 0.6 kV
Geleidermateriaal Koper, blank
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Geleidervorm Rond
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -20 - 90 °C
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Adercodering Kleur
Concentrische geleider Geen
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Litze Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Loodmantel Nee
Scherm Nee
Aderisolatie XLPE (VPE)
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 0 - 60 °C
Bewapening Nee
Nom. doorsnede hulpader 0 mm²
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Aantal hulpaders 0
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?