false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Jobarco Radox installatiedraad 2,5mm² groen/geel 2110607

Product type: 2110607
Lev. nr.: 2110607
Artikelnr: 2850046920
EAN nr: 7611832002600

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,99 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 100 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 131003
CBS nummer 85444995
UNSPSC nummer 26121629
Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg
Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg
Feature Feature details
Aantal aders 1
Adercodering Kleur
Aderkleur Groen/geel
Aders getwist Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Ja
Bewapening/armering Geen
Brandvertraging Nee
Buitendiameter circa 3.5 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Geen
Geleidermateriaal Koper
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Isolatiebehoud Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Litze Nee
Mantelmateriaal Polyolefine
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Nom. geleiderdiameter 3.6 mm
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Nom. spanning U 1000 V
Nom. spanning U0 600 V
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Oppervlakte geleider Blank
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Scherm Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 125 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -40 - 125 °C
Vochtbarrière Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen