false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Nexans RHEYFLEX EMC LSZH INSTALLATIEKABEL 3G185MM ZWART 10205781 MTR

Product type: 10205781
Lev. nr.: 10205781
Artikelnr: 2850045888
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 737,36 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 106024
CBS nummer 85444991
UNSPSC nummer 26121629
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Feature Feature details
Aantal aders 3
Aantal hulpaders 3
Adercodering Kleur
Aderscherm Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Ja
Bewapening Nee
Binnenveldsturing Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Buitendiameter circa 58 mm
Buitenveldsturing Nee
Concentrische geleider Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Geen
Functiebehoud Nee
Geleidende coating Nee
Geleider langswaterdicht Nee
Geleidermateriaal Koper
Geleidervorm Rond
Glasvezelelement Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Isolatiebehoud Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Mantelkleur Zwart
Mantelmateriaal Polyolefine
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle 580 mm
Nom. doorsnede hulpader 35 mm²
Nom. geleiderdoorsnede 185 mm²
Nom. spanning U 1 kV
Nom. spanning U0 0.6 kV
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Oppervlakte geleider Blank
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Scherm Ja
Specificatie aderisolatie Polyetheen (PE)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -5 - 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -5 - 60 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen