Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Huidige vestiging
Geen locaties gevonden
Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.
Geen locaties gevonden
Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.
Alle vestigingen in de buurt
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg | |
Aantal aders | 4 |
---|---|
Aantal hulpaders | 0 |
Adercodering | Kleur |
Aderscherm | Nee |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee |
Bewapening | Ja |
Binnenveldsturing | Nee |
Brandvertraging | Volgens EN 60332-3-24 |
Buitendiameter circa | 15.6 mm |
Buitenveldsturing | Nee |
Concentrische geleider | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Dca |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 | d2 |
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s3 |
Functiebehoud | Nee |
Geleidende coating | Nee |
Geleider langswaterdicht | Nee |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Glasvezelelement | Nee |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
---|---|
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Isolatiebehoud | Nee |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Litze | Ja |
Loodmantel | Nee |
Mantelkleur | Grijs |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Nom. spanning U | 1 kV |
Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Oppervlakte geleider | Blank |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Ja |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Ja |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Scherm | Nee |
Specificatie aderisolatie | Polyetheen (PE) |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -20 - 90 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling | -10 - 60 °C |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.