text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Nexans VD installatiedraad 1.5mm² Zwart 10003669

Merk NEXANS
Product type: VD 1,5MM2 ZWART
Lev. Nr.: 10003669
Artikelnummer: 2700464000
EAN nummer: 5413404101023
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 48,10 / 100  MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Installatiedraad
Installatiedraad
Feature Feature details
Aderkleur Zwart
Aderisolatie PVC
Nom. geleiderdoorsnede 1.5mm²
Nom. spanning U 750V
Brandvertraging Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Buitendiameter circa 2.6mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
AWG-maat 0
Scherm Nee
Nom. geleiderdiameter 2.7mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd 5 - 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70°C
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Nom. spanning U0 450V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.