text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Nexans VD installatiedraad 2.5mm² Groen/geel 10003672

Merk NEXANS
Product type: VD 2,5MM2 GE/GR
Lev. Nr.: 10003672
Artikelnummer: 2700464013
EAN nummer: 5413404101054
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 77,20 / 100  MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Installatiedraad
Installatiedraad
Feature Feature details
Brandvertraging Nee
Aderisolatie PVC
Aderkleur Groen/geel
Nom. spanning U 750V
Nom. geleiderdoorsnede 2.5mm²
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd 5 - 70°C
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Nom. geleiderdiameter 3.3mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70°C
Scherm Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Buitendiameter circa 3.2mm
Nom. spanning U0 450V
AWG-maat 0
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.