text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Draka SHIPLINE PLUS TFXI scheepsvoedingskabel 3G2,5mm² Copolymeer thermoplastisch Zwart 126444NN LEN

Merk DRAKA
Product type: 126444
Lev. nr.: 126444NN
Artikelnr: 2700754125
EAN nr: 8711401039255

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 4,86 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Scheepsvoedingskabel
Scheepsvoedingskabel
Feature Feature details
Geel/Groene ader Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -20 - 80 °C
Mantelkleur Zwart
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 Nee
Aderisolatie XLPE (VPE)
Nom. spanning U0 0.6 kV
Adercodering Kleur
Brandvertraging Volgens IEC 60332-3-22
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Scherm Nee
Concentrische geleider Geen
Buitendiameter circa 10.2 mm
Nom. spanning U 1 kV
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Geleidervorm Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Litze Nee
Aantal aders 3
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -40 - 80 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?