Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 52,40 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 MTR
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300444
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Litze |
Ja
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Materiaal aderisolatie |
Polyolefine
|
| Gewicht |
1050 kg/km
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Adercodering |
Cijfers
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Nee
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Nom. geleiderdiameter |
1.78 mm
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 80 °C
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
25.4 mm
|
| Scherm |
Ja
|
|---|---|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Specificatie aderisolatie |
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 80 °C
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Geschikt als installatiekabel |
Nee
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Aantal aders |
24
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
7.41 Ohm/km
|
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening |
2.5 mm²
|
| Streng diameter |
1.78 mm
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
178 mm
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Aantal strengen per geleider |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.