Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
HULT BM B2ca is een halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel met een zeer hoge brandveiligheid. De kabel is bedoeld voor brandbeveiligingsinstallaties, vochtige ruimten en kan in hoge omgevingstemperaturen en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Ook is de kabel geschikt als signaalkabel met een grotere geleiderdoorsnede. De brandmeldkabel wordt toegepast in gebouwinstallaties, woningbouw, industriële installaties en datacenters.De halogeenvrije samenstelling van de kabel maakt het mede mogelijk om hoogwaardige, brandveilige installaties te realiseren.HULT BM B2ca voldoet een brandklasse B2ca-s1,d1,a1 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een zeer hoog brandrisico volgens NEN 8012
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Nom. geleiderdoorsnede
Samenstelling geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Adercodering
Mantelkleur
Litze
Nom. spanning U
Geleidermateriaal
Loodmantel
Materiaal aderisolatie
Gewicht
Mantelmateriaal
Nom. spanning U0
Kabelbreedte circa
Aderscherm
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Geleidervorm
Buitenveldsturing
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Kabel dwarswaterdicht
Glasvezelelement
Aantal hulpaders
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Concentrische geleider
Specificatie aderisolatie
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Bewapening/armering
Afscherming langswaterdicht
Binnenveldsturing
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Scherm
Kabelhoogte circa
Kabelgeometrie
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Rookarm volgens IEC 61034-2
Met aardgeleider
Vochtbarrière
Geleider langswaterdicht
Buitendiameter circa
Geleidende coating
Adercodering volgens HD 308 S2
Met knaagdierbescherming
Oppervlakte geleider
Max. treksterkte tijdens installatie
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Geschikt als installatiekabel
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geschikt als middenspanningskabel
Geleiderweerstand bij 20°C
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Geschikt als hoogspanningskabel
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Functiebehoud volgens EN 50200
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel