Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Sleep uw bestand om te uploaden
Rexel Nederland
Sleep opnieuw

 Sleep en laat vallen of Zoeken

 Upload foto
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Verwijder Logo
Last Modified By   * on  

Weet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?

Rexel Nederland
Rexel Nederland
0 resultaten
  •  
    Inloggen
    Registreren

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

  • Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Focusaanbiedingen
    • Uitverkoop
  • Digitale bestelhulpen
    • Digitale bestelhulpen
    • Calculatoren
    • EDI-integraties
    • Rexel app
  • Klant worden
    • Klant worden? Maak uw account aan
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Signaal- en stuurstroomkabel
  4. Signaal- en stuurstroomkabels
  5. Data- en communicatiekabel (koper)
  6. 80267R0100
  • 
Product video's
Product afbeelding
Helukabel PROFIBUS L2 DRAG CHAIN VIOLET 1X2X0,64MM 80267R0100
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Helukabel PROFIBUS L2 DRAG CHAIN VIOLET 1X2X0,64MM 80267R0100 - 80267R0100
HELUKABELlogo
HELUKABEL

Helukabel PROFIBUS L2 DRAG CHAIN VIOLET 1X2X0,64MM 80267R0100

Artikelnr: 
2850209908
Lev. nr.: 
80267R0100
Product type: 
80267

Uw prijs

€ 4,78 / MTR

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 100 MTR , besteleenheid 100 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe

Technische documenten



Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Technische specificaties



Technische specificaties

Data- en communicatiekabel
UV-bestendig Ja
Nom. geleiderdoorsnede 0.25 mm²
Materiaal aderisolatie Foam-Skin-PE
Adercodering Kleur
Brandvertraging Nee
Bewapening Nee
Functiebehoud Nee
Getwist Nee
Nom. geleiderdiameter 0.64 mm
Geleidermateriaal Koper
Afscherming groepen Folie
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal Polyurethaan (PUR)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -30 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -30 - 70 °C
Aantal groepen getwist 2
Chemische bescherming Geen
Aantal aders 2
 
Verwerking in aarde/ondergrond Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Samenslag Bundel
Buitendiameter circa 8 mm
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Oppervlakte geleider Blank
Kabel langswaterdicht Nee
Kabel dwarswaterdicht Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Geen
AWG-maat 24
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Deel dit product

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

 
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel app
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2023 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.