false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Helukabel TRONIC DATAKABEL 2X0,34 MM² 18057R0100

Product type: 18057
Lev. nr.: 18057R0100
Artikelnr: 2850072891
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 35,90 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 100 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Data- en communicatiekabel (koper)
Data- en communicatiekabel (koper)
Feature Feature details
Aantal aders 2
Aantal groepen getwist 0
Adercodering Kleur
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
Afscherming groepen Folie
AWG-maat 22
Bewapening Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Buitendiameter circa 4.7 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Geen
Functiebehoud Nee
Getwist Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 Ja
Kabel dwarswaterdicht Nee
Kabel langswaterdicht Nee
Mantelkleur Grijs
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdoorsnede 0.34 mm²
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Oppervlakte geleider Blank
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Samenslag Bundel
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -15 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -5 - 50 °C
UV-bestendig Nee
Verwerking in aarde/ondergrond Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen