false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

Legrand DATAKABEL F/UTP CAT5E PVC DOOS 305 METER

Product type: 032753
Lev. nr.: 032753
Artikelnr: 2700859290
EAN nr: 3245060327538

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,00 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 305 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 305 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Data- en communicatiekabel
Data- en communicatiekabel
Feature Feature details
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Adercodering Kleur
Afscherming collectief Folie
Afscherming groepen Geen
AWG-maat 24
Bewapening Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Buitendiameter circa 5.5 mm
Categorie 5E
Chemische bescherming Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Geen
Functiebehoud E90
Getwist Per twee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 Nee
Kabel dwarswaterdicht Nee
Kabel langswaterdicht Nee
Mantelkleur Grijs
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforcee 48 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle 24 mm
Nom. geleiderdiameter 0.5 mm
Nom. geleiderdoorsnede 0.2 mm²
NVP waarde 65 %
Oppervlakte geleider Blank
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Samenslag Bundel
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Specificatie aderisolatie Polyetheen (PE)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -15 - 60 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling 5 - 50 °C
UV-bestendig Nee
Verwerking in aarde/ondergrond Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen