false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric KABEL U/UTP 4P 500M CAT6 250MHZ LSZH

Product type: VDIC116218
Lev. nr.: VDIC116218
Artikelnr: 2850203226
EAN nr: 3606480169533

Productomschrijving
Uw prijs
€ 402,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Data- en communicatiekabel (koper)
Data- en communicatiekabel (koper)
Feature Feature details
Aantal aders 8
Adercodering Kleur
Afscherming collectief Geen
Afscherming groepen Geen
AWG-maat 23
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Buitendiameter circa 5.9 mm
Categorie 6
Getwist Per twee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Mantelkleur Groen
Nom. geleiderdiameter 0.55 mm
Nom. geleiderdoorsnede 0.23 mm²
NVP waarde 68 %
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -20 - 60 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen