Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 87,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Ie fc rj45 plug 180 verpakking van 50 stuks
Artikelnr: 2700383033
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Ie fc rj45 plug 180 verpakking van 10 stuks
Artikelnr: 2700342810
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Ie fc rj45 plug 90 verpakking van 10 stuks
Artikelnr: 2700386082
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 145
Artikelnr: 2700695644
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 180
Artikelnr: 2700695642
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 90
Artikelnr: 2700695643
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens FASTCONNECT BLADE CASSETTES
Artikelnr: 2850158144
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens FASTCONNECT BLADE CASSETTES
Artikelnr: 2850158143
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL
Artikelnr: 2700695647
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens IE FC M12 PLUG PRO 2X2
Artikelnr: 2850158124
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Data- en communicatiekabel | |
Aantal aders | 4 |
---|---|
Aantal groepen getwist | 1 |
Adercodering | Kleur |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
Afscherming groepen | Geen |
Bewapening | Nee |
Brandvertraging | Nee |
Buitendiameter circa | 6.5 mm |
Categorie | 5E |
Chemische bescherming | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Eca |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 | Geen |
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Geen |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Geen |
Functiebehoud | Nee |
Geleidermateriaal | Koper |
Getwist | Per vier |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Kabel dwarswaterdicht | Nee |
---|---|
Kabel langswaterdicht | Nee |
Mantelkleur | Groen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforcee | 49 mm |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi | 49 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle | 49 mm |
Nom. geleiderdiameter | 0.64 mm |
NVP waarde | 66 % |
Oliebestendig volgens EN 60811-404 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Oppervlakte geleider | Blank |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Samenslag | Bundel |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 - 75 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling | -40 - 75 °C |
UV-bestendig | Nee |
Verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.