text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Donné Wandkabel MB signaal-/telefoonkabel 10x0.8mm Grijs 050270_NML

Merk DONNÉ
Product type: 050270
Lev. nr.: 050270_NML
Artikelnr: 2700750791
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Mantelkleur Grijs
Aantal aders 10
Nom. geleiderdiameter 0.8 mm
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Ja
Langswaterdicht Nee
Bewapening Nee
Adercodering Kleur
Dwarswaterdicht Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Chemische bescherming Nee
Functiebehoud Nee
Afscherming collectief Geen
Buitendiameter circa 6.6 mm
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal groepen getwist 10
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70 °C
Samenslag Lagen
Aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen Geen
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?