text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Donné Wandkabel signaalkabel 2x0,8mm Grijs 009204D3

Merk DONNÉ
Product type: WANDKABEL 2X0,8MM2
Lev. Nr.: 009204D3
Artikelnummer: 2700294200
EAN nummer: 8712943000574
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Product details
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Mantelkleur Grijs
Nom. geleiderdiameter 0.8 mm
Aantal aders 2
Samenslag Lagen
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70 °C
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Ja
Chemische bescherming Nee
Mantelmateriaal PVC
Aderisolatie PVC
Dwarswaterdicht Nee
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Geen
Buitendiameter circa 3.9 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -40 - 70 °C
Adercodering Kleur
Brandvertraging Nee
Bewapening Nee
Afscherming collectief Geen
Functiebehoud Nee
Langswaterdicht Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.