text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Winter Efteling artikel

Draka 2700 signaalkabel 2x0,8mm Grijs 114560D3 CT

Merk DRAKA
Product type: 2702
Lev. Nr.: 114560D3
Artikelnummer: 2700305150
EAN nummer: 8711401598356
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Product details
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Nom. geleiderdiameter 0.8 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Mantelmateriaal PVC
Aantal aders 2
Samenslag Lagen
Afscherming groepen Geen
Buitendiameter circa 3.7 mm
Afscherming collectief Geen
Functiebehoud Nee
Langswaterdicht Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Chemische bescherming Nee
Mantelkleur Grijs
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Ja
Dwarswaterdicht Nee
Adercodering Kleur
Aderisolatie PVC
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Bewapening Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70 °C
Aantal groepen getwist 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.