text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Draka 2700 signaalkabel 4x0,8mm Grijs 114562D3 CT

Merk DRAKA
Product type: 2704
Lev. Nr.: 114562D3
Artikelnummer: 2700305152
EAN nummer: 8711401598554
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,19 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Mantelkleur Grijs
Aantal aders 4
Nom. geleiderdiameter 0.8 mm
Afscherming groepen Geen
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Afscherming collectief Geen
Dwarswaterdicht Nee
Langswaterdicht Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Ja
Adercodering Kleur
Mantelmateriaal PVC
Chemische bescherming Nee
Functiebehoud Nee
Bewapening Nee
Aantal groepen getwist 4
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70 °C
Samenslag Lagen
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C
Buitendiameter circa 4.2 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Aderisolatie PVC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?