text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jobarco Inducom signaalkabel 1x2x1,3mm Zwart 0199509METER

Merk JOBARCO
Product type: 0199509
Lev. nr.: 0199509METER
Artikelnr: 2700750535
EAN nr: 8713182043490

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 4,39 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Nom. geleiderdiameter 1.3 mm
Aantal aders 2
Mantelkleur Zwart
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Nee
Aderisolatie XLPE (VPE)
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Samenslag Lagen
Aantal groepen getwist 1
Dwarswaterdicht Nee
Langswaterdicht Nee
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Getwist Per twee
Chemische bescherming Nee
Bewapening Nee
Afscherming collectief Folie
Functiebehoud Nee
Afscherming groepen Geen
Adercodering Cijfers
Buitendiameter circa 6.9 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 50 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?