text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Jobarco Inducom signaalkabel 4x2x0,75mm Zwart 0199263METER

Merk JOBARCO
Product type: 0199263
Lev. nr.: 0199263METER
Artikelnr: 2700750231
EAN nr: 8713182043476

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,00 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Aantal aders 8
Nom. geleiderdiameter 0.75 mm
Mantelkleur Zwart
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Dwarswaterdicht Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Langswaterdicht Nee
Bewapening Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Nee
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aderisolatie XLPE (VPE)
Samenslag Lagen
Getwist Per twee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 50 °C
Afscherming collectief Folie
Functiebehoud Nee
Chemische bescherming Nee
Adercodering Cijfers
Aantal groepen getwist 4
Buitendiameter circa 9.9 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C
Afscherming groepen Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?