text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Levering tijdens Carnaval
Op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 zal er in het zuiden van Nederland een aangepaste distributie plaatsvinden, hierdoor kunnen levertijden afwijken. In de regio ten oosten van Eindhoven vindt geen distributie plaats tijdens deze dagen.

NEWLEC YR-MB WANDKABEL 2X0.8 GRIJS 100

Merk NEWLEC
Product type: YR-MB 2X0,8 GR R100
Lev. Nr.: 19712110R100
Artikelnummer: 2700150187
EAN nummer: 8713473030109
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 54,85 / MTR
Aantal MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Aantal aders 2
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Mantelmateriaal PVC
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Nom. geleiderdiameter 0.8mm
Aderisolatie PVC
Afscherming groepen Geen
Mantelkleur Grijs
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Buitendiameter circa 4.1mm
Functiebehoud Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -5 - 70gr C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Langswaterdicht Nee
Afscherming collectief Geen
Dwarswaterdicht Nee
Chemische bescherming Nee
Bewapening Nee
Aantal groepen getwist 2
Samenslag Lagen
Adercodering Kleur
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 60gr C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Aantal
Min: : /
Annuleer

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.