text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Pinksteren
Op maandag 5 juni 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren. Bestellingen geplaatst op vrijdag 2 juni 2017 voor 20:00 uur worden op dinsdag 6 juni 2017 geleverd. Klik hier voor de leverdagen rondom de feestdagen

Newlec signaal-/telefoonkabel 4x0.8mm Grijs 19712310R100

Merk NEWLEC
Product type: YR-MB 4X0,8 GR R100
Lev. Nr.: 19712310R100
Artikelnummer: 2700150195
EAN nummer: 8713473030185
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Product details
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Nom. geleiderdiameter 0.8mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 4
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Mantelmateriaal PVC
Afscherming collectief Geen
Functiebehoud Nee
Aderisolatie PVC
Dwarswaterdicht Nee
Chemische bescherming Nee
Adercodering Kleur
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 60°C
Langswaterdicht Nee
Bewapening Nee
Aantal groepen getwist 4
Buitendiameter circa 5mm
Samenslag Lagen
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -5 - 70°C
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Mantelkleur Grijs
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Nee
Afscherming groepen Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.