text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Nexans 2YH mbzh signaalkabel 24x0,8mm Grijs 10192731

Merk NEXANS
Product type: 10192731
Lev. nr.: 10192731
Artikelnr: 2700756470
EAN nr: 3427630082102

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 9,03 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Aantal aders 24
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Nom. geleiderdiameter 0.8 mm
Aantal groepen getwist 0
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Afscherming collectief Geen
Functiebehoud Nee
Bewapening Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 50 °C
Adercodering Kleur
Mantelkleur Grijs
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Nee
Aderisolatie PE (polyetheen)
Afscherming groepen Geen
Chemische bescherming Nee
Dwarswaterdicht Nee
Samenslag Lagen
Langswaterdicht Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -15 - 70 °C
Buitendiameter circa 10 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?