text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

TKF ELDSIG-H JH(st)Hmbzh BMO signaalkabel 2x2x0,8mm Rood 103089

Merk TKF
Product type: 103089
Lev. nr.: 103089
Artikelnr: 2700758252
EAN nr: 8716286354097

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,48 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Mantelkleur Rood
Aantal aders 4
Nom. geleiderdiameter 0.8 mm
Buitendiameter circa 6.5 mm
Afscherming groepen Geen
Dwarswaterdicht Nee
Langswaterdicht Nee
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Bewapening Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Aderisolatie Copolymeer thermoplastisch
Samenslag Lagen
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -20 - 70 °C
Functiebehoud Nee
Chemische bescherming Nee
Adercodering Kleur
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Afscherming collectief Folie
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 50 °C
Aantal groepen getwist 2
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Nee
Getwist Per twee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?