text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

TKF Inducom signaalkabel 24x2x1,1mm Zwart 15055

Merk TKF
Product type: 15055
Lev. nr.: 15055
Artikelnr: 2700186815
EAN nr: 8713182044619

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 36,41 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Nom. geleiderdiameter 1.1 mm
Aantal aders 48
Mantelkleur Zwart
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 50 °C
Brandvertraging Volgens EN 60332-3-24
Adercodering Kleur
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
Samenslag Lagen
Aderisolatie XLPE (VPE)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Buitendiameter circa 25.7 mm
Functiebehoud Nee
Langswaterdicht Ja
Bewapening Ja
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Ja
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Dwarswaterdicht Ja
Getwist Per twee
Aantal groepen getwist 24
Afscherming groepen Folie
Chemische bescherming Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?