text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

TKF Wandkabel MB signaalkabel 8x0,8mm Grijs 103059 Rx100

Merk TKF
Product type: 103059
Lev. nr.: 103059 R X 100
Artikelnr: 2700750511
EAN nr: 8716286349604

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,52 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaal-/telefoonkabel
Signaal-/telefoonkabel
Feature Feature details
Aantal aders 8
Nom. geleiderdiameter 0.8 mm
Mantelkleur Grijs
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 70 °C
Adercodering Kleur
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Samenslag Lagen
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Folie
Getwist Per twee
Buitendiameter circa 7 mm
Functiebehoud Nee
Afscherming collectief Folie
Mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken Nee
Aderisolatie Copolymeer thermoplastisch
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Dwarswaterdicht Nee
Chemische bescherming Nee
Langswaterdicht Nee
Bewapening Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -15 - 70 °C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?