text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw powertools divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Koningsdag
Op donderdag 27 april 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag. Bestellingen geplaatst op woensdag 26 april 2017 voor 20:00 uur worden op vrijdag 28 april 2017 geleverd.leveringen tijdens feestdagen

Bohm HYSLYJZ 4X 1,5 PER 100

Merk BOHM
Product type: YSLYJZ4X1,5 - 100
Lev. Nr.: 00101080R100
Artikelnummer: 2700804580
EAN nummer: 8713473014727
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Product details
Stuurstroomleiding
Stuurstroomleiding
Feature Feature details
Aantal aders 4
Mantelmateriaal PVC
Geel/Groene ader Ja
Afscherming collectief Geen
Nom. geleiderdoorsnede 1.5mm2
Adercodering Cijfers
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Mantelkleur Grijs
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Getwist Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 70gr C
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Afscherming groepen Geen
Aderisolatie PVC
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70gr C
Brandvertraging Nee
Buitendiameter circa 9.6mm
Nom. spanning U 300V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.